Aperçu
Description du fabricant
L50S800 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
- Limite de courant extrême
- Faibles pertes de watts
- Surtensions transitoires contrôlées
- Reconnu UL
Spécifications
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Intensité nominale800 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V CA, 450V CC
- Longueur totale6.4685 po
- Diamètre2.5000 po
- SérieL50S
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Approbation CSAReconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
- Porte-fusible en ligneLSCR002
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
- Type de montageLame boulonnée
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Détails supplémentairesLes fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L50S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes d’aujourd’hui et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de demain en matière de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible.Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie des fusibles haute vitesse en utilisant la recherche avancée sur les métaux, les polymères et les matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Température de stockageJusqu’à 35 °C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité