Motion
A60X60-4
Fusible Amp-trap® - 60 A, 600V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00522276
N° MFRA60X60-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 60 A, 600V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00522276
N° MFRA60X60-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UN FUSIBLE SEMI-CONDUCTEUR 60 X 60-4

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    60 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A60X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Normes
    CE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier E60314
  • Indicateur
    Non
  • Convient au style bloc-fusibles
    Non-rejet
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 600VAC
  • Gamme de diamètres de fusible
    4-3/8 po L x 13/16 po dia.
  • Élément
    Célibataire
  • Type de montage
    Lame
  • Marque équivalente
    Bussmann KAC, KBC, Littelfuse KLC, L60S, Mersen/Ferraz Shawmut A60X
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A60X Amp-Trap® Form 101 sont populaires pour la protection des redresseurs haute tension, tels que les redresseurs de traction. Ils peuvent transporter des surcharges prolongées communes aux appareils lourds. Les modèles 700A à 2000Asizes sont compacts, de conception rondelle de hockey, capables d’offrir une protection à haute puissance dans un petit espace.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif