Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale6 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale2 po
- Diamètre0,5625 po
- SérieRF
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles RF à usage général conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.