Motion
RFS15
Fusible – 15 A, 600V CA, renouvelable, type à montage sur ferrule, classe H
N° D’ARTICLE MI00522411
N° MFRRFS15
Prix170.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 600V CA, renouvelable, type à montage sur ferrule, classe H
N° D’ARTICLE MI00522411
N° MFRRFS15
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
Prix170.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE RENOUVELABLE RFS 15

Spécifications

  • Type de fusible
    Renouvelable
  • Classe de fusible
    H
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    RFS
  • Approbations UL
    Norme 248-7
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.7
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à usage général RFS conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif