Aperçu
Description du fabricant
FUSIBLE RENOUVELABLE RFS 50
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale50 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre1.0625 po
- SérieRFS
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général RFS conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité