Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale80 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale7-7/8 po
- Diamètre1.3125 po
- SérieRFS
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.0000 po
- Hauteur de la lame0,7500 po
- Largeur de lame0,1250 po
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général RFS conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.