Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale400 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale11-5/8 po
- Diamètre2.5625 po
- SérieRFS
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.8750 po
- Hauteur de la lame1.6250 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général RFS conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.