Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale500 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale13-3/8 po
- Diamètre3.1250 po
- SérieRFS
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.2500 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général RFS conviennent aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.