Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Classe de fusibleH
- Type de fusibleRenouvelable - Liens
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- SérieRL
- Approbations ULNorme 248-7
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesFusible à usage général adapté aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.
- Intensité nominale1 A