Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleRenouvelable - Liens
- Classe de fusibleH
- Intensité nominale200 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- SérieRLS
- Approbations ULNorme 248-7
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.7
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesFusible à usage général adapté aux applications où les courants de court-circuit disponibles ne dépassent pas 10,000 A.