Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts125V C.A.
- Longueur totale1 po
- Diamètre0,2500 po
- SérieGGX
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesUL
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200A à 250VAC, 10kA à 125VAC
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesCorps en verre, à action rapide, 1/4 po x 1 po