Motion
GSB315/1000
Fusible – 0.315 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe électronique/verre
N° D’ARTICLE MI00522616
N° MFRGSB315/1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 0.315 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe électronique/verre
N° D’ARTICLE MI00522616
N° MFRGSB315/1000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE GSB 315/1000

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    0.315 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    20 mm
  • Diamètre
    5 mm
  • Série
    GSB
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Approbation CEI
    Iec 127-2
  • Type de corps
    Verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles GSB-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, corps en verre, à action rapide, 5mm x 20mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif