Aperçu
Description du fabricant
FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE GSB 5
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts125V C.A.
- Longueur totale20 mm
- Diamètre5 mm
- SérieGSB
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Approbation CEIIec 127-2
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles GSB-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, corps en verre, à action rapide, 5mm x 20mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité