Motion
GDL6/10
Fusible – 0.6 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00522744
N° MFRGDL6/10
Prix11.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 0.6 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00522744
N° MFRGDL6/10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE GDL 6/10

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    0.6 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre
    0,2500 po
  • Série
    GDL
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Type de corps
    Verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Corps en verre, délai de 1/4 po x 1/4 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif