Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale3 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieOTM
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 n° 248.14
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles mi-longs OTM uniques offrent une protection à faible coût pour l’éclairage universel, le chauffage et les circuits de commande de 250 volts CA, où le délai n’est pas requis. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.