OTM6
Fusible – 6 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00522811
N° MFROTM6
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 6 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00522811
N° MFROTM6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE UNIQUE OTM 6

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    6 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    OTM
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 n° 248.14
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles mi-longs OTM uniques offrent une protection à faible coût pour l’éclairage universel, le chauffage et les circuits de commande de 250 volts CA, où le délai n’est pas requis. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif