Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale1.4 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieATQ
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.14
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à temporisation intermédiaire Amp-Trap® ATQ ont une tension nominale de 500 volts c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.