ATQ1-8/10
Fusible Amp-trap® - 1.8 A, 500V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00522880
N° MFRATQ1-8/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 1.8 A, 500V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00522880
N° MFRATQ1-8/10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ATQ 1 8/10 FUSIBLE 500V

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    1.8 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    500V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    ATQ
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.14
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à temporisation intermédiaire Amp-Trap® ATQ ont une tension nominale de 500 volts c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif