Aperçu
- Les fusibles à temporisation intermédiaire Amp-trap® ATQ ont une tension nominale de 500V c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10A à 30A
- Un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A
- De nombreuses cotes pour une grande variété d’applications jusqu’à 500VAC
- Délai (12 secondes à 200 % de la valeur nominale) pour les circuits avec courant d’appel élevé
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale3.2 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieATQ
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.14
- Type de corpsMélamine
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesUL, CSA
- IndicateurNon
- Porte-fusible en ligneD
- Valeur nominale d’interruption du fusible10kA à 500VAC
- Code porte-fusibleD
- ÉlémentDouble
- Type de montageFerrule
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Détails supplémentairesLes fusibles à temporisation intermédiaire Amp-Trap® ATQ ont une tension nominale de 500 volts c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.