Aperçu
Description du fabricant
TR 8/10R FUSIBLE DE RETARD DE TEMPS
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleRK5
- Intensité nominale0.8 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V CA, 250V CC
- Longueur totale2 po
- Diamètre0,5625 po
- SérieTR-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, alimentations et circuits de dérivation. Les caractéristiques de temporisation du TR-R gèrent en toute sécurité les courants de démarrage et les courants d’appel inoffensifs associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité