TR1-8/10R
Fusible TRI-ONIC® - 1.8 A, 250V CA, 250V CC, temporisation, type de montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00522939
N° MFRTR1-8/10R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible TRI-ONIC® - 1.8 A, 250V CA, 250V CC, temporisation, type de montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00522939
N° MFRTR1-8/10R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TR 1 8/10R FUSIBLE DE RETARD DE TEMPS

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    RK5
  • Intensité nominale
    1.8 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V CA, 250V CC
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    TR-R
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, alimentations et circuits de dérivation. Les caractéristiques de temporisation du TR-R gèrent en toute sécurité les courants de démarrage et les courants d’appel inoffensifs associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif