Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleRK5
- Intensité nominale110 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V CA, 250V CC
- Longueur totale7-1/8 po
- Diamètre1.5625 po
- SérieTR-R
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.3750 po
- Hauteur de la lame1.1250 po
- Largeur de lame0,1875 po
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesUL, CSA
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 250VAC, 20kA à 250VDC
- Code porte-fusibleM
- ÉlémentDouble
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, alimentations et circuits de dérivation. Les caractéristiques de temporisation du TR-R gèrent en toute sécurité les courants de démarrage et les courants d’appel inoffensifs associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui.