Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleRK5
- Intensité nominale500 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale10-3/8 po
- Diamètre2.5625 po
- SérieTR-R
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.2500 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesGrâce à une technologie de matériaux avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic® TR sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation. La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui. Maintenant disponible avec la technologie d’indication de fusible grillé SmartSpot® en option.