Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleRK1
- Intensité nominale50 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre1.0625 po
- SérieA6K-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à limitation de courant A2K et A6K offrent une excellente protection en cas de courant de court-circuit élevé. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement bons pour les circuits de dérivation/d’alimentation et la protection de secours.