A70Q80-4
Fusible – 80 A, 700V CA, 650V CC, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00523024
N° MFRA70Q80-4
Prix254.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 80 A, 700V CA, 650V CC, à action rapide/limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00523024
N° MFRA70Q80-4
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
Prix254.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A70Q80-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    80 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    700V CA, 650V CC
  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Diamètre
    1.2188 po
  • Série
    A70Q
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A70Q Amp-Trap® ont été développés pour les applications d’onduleur nécessitant un niveau extrêmement bas de I2t. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications non requises pour supporter des surcharges lourdes. Généralement utilisé à des fins de remplacement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif