Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote E
- Intensité nominale1 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts7200V C.A.
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre0,8125 po
- SériePT
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles PT sont des fusibles à limitation de courant avec une valeur nominale d’interruption élevée, utilisés pour la protection de l’enroulement primaire du transformateur de potentiel. Il s’agit de fusibles de type virole de petite dimension et montés dans des clips standard. Les valeurs nominales actuelles vont de 0.25A à 5A.