Motion
CNL40
Fusible – 40 A, 32V CA, 32V CC, à action lente, type de montage sur lame, classe chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI00523045
N° MFRCNL40
Prix206.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 40 A, 32V CA, 32V CC, à action lente, type de montage sur lame, classe chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI00523045
N° MFRCNL40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE DE CAMION DE CHARIOT ÉLÉVATEUR CNL40

Spécifications

  • Type de fusible
    Action lente
  • Classe de fusible
    Chariot élévateur
  • Intensité nominale
    40 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    32V CA, 32V CC
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre
    0,8750 po
  • Série
    LNC
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles d’isolateur de chariot élévateur à fourche et de batterie Mersen sont spécialement conçus pour les charges lourdes associées aux équipements alimentés par batterie CC tels que les chariots élévateurs, les chariots manuels, les plateformes de travail motorisées et d’autres systèmes alimentés par batterie CC. La construction robuste et la conception boulonnée montée sur goujon assurent une longue durée de vie dans des conditions défavorables pour ces fusibles. Cette gamme élargie de fusibles pour chariot élévateur à fourche peut répondre à pratiquement tous vos besoins en matière de protection de circuit pour service intensif jusqu’à 125V c.a. ou c.c. Les fusibles ACK, ACL et ALS à corps rond combinent des valeurs nominales de tension plus élevées et des valeurs nominales d’ampérage plus élevées avec des valeurs nominales d’interruption plus élevées. Le fusible plat de type CNL a une tension nominale inférieure, mais il est également c.a. et c.c., plus d’espace économisé et a une indication visuelle « transparente » pour indiquer quand ils ont fonctionné.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif