Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction lente
- Classe de fusibleChariot élévateur
- Intensité nominale350 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts32V CA, 32V CC
- Longueur totale3-3/16 po
- Diamètre0,8750 po
- SérieLNC
- Approbations ULReconnu
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles d’isolateur de chariot élévateur à fourche et de batterie Mersen sont spécialement conçus pour les charges lourdes associées aux équipements alimentés par batterie CC tels que les chariots élévateurs, les chariots manuels, les plateformes de travail motorisées et d’autres systèmes alimentés par batterie CC. La construction robuste et la conception boulonnée montée sur goujon assurent une longue durée de vie dans des conditions défavorables pour ces fusibles. Cette gamme élargie de fusibles pour chariot élévateur à fourche peut répondre à pratiquement tous vos besoins en matière de protection de circuit pour service intensif jusqu’à 125V c.a. ou c.c. Les fusibles ACK, ACL et ALS à corps rond combinent des valeurs nominales de tension plus élevées et des valeurs nominales d’ampérage plus élevées avec des valeurs nominales d’interruption plus élevées. Le fusible plat de type CNL a une tension nominale inférieure, mais il est également c.a. et c.c., plus d’espace économisé et a une indication visuelle « transparente » pour indiquer quand ils ont fonctionné.