Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction lente
- Classe de fusibleChariot élévateur
- Intensité nominale400 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts32V CA, 32V CC
- Longueur totale3-3/16 po
- DiamĂštre0,8750 po
- SérieLNC
- Approbations ULReconnu
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- DĂ©tails supplĂ©mentairesLes fusibles dâisolateur de chariot Ă©lĂ©vateur Ă fourche et de batterie Mersen sont spĂ©cialement conçus pour les charges lourdes associĂ©es aux Ă©quipements alimentĂ©s par batterie CC tels que les chariots Ă©lĂ©vateurs, les chariots manuels, les plateformes de travail motorisĂ©es et dâautres systĂšmes alimentĂ©s par batterie CC. La construction robuste et la conception boulonnĂ©e montĂ©e sur goujon assurent une longue durĂ©e de vie dans des conditions dĂ©favorables pour ces fusibles. Cette gamme Ă©largie de fusibles pour chariot Ă©lĂ©vateur Ă fourche peut rĂ©pondre Ă pratiquement tous vos besoins en matiĂšre de protection de circuit pour service intensif jusquâĂ 125V c.a. ou c.c. Les fusibles ACK, ACL et ALS Ă corps rond combinent des valeurs nominales de tension plus Ă©levĂ©es et des valeurs nominales dâampĂ©rage plus Ă©levĂ©es avec des valeurs nominales dâinterruption plus Ă©levĂ©es. Le fusible plat de type CNL a une tension nominale infĂ©rieure, mais il est Ă©galement c.a. et c.c., plus dâespace Ă©conomisĂ© et a une indication visuelle « transparente » pour indiquer quand ils ont fonctionnĂ©.