GSC-V1/10
Fusible - 0.1 A, 250V CA, temporisation, type de montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00523315
N° MFRGSC-V1/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible - 0.1 A, 250V CA, temporisation, type de montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00523315
N° MFRGSC-V1/10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GSC-V1/10 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Verre
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Diamètre
    5 mm
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Type de fusible
    Délai
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Plomb axial
  • Longueur totale
    4.2871 po
  • Série
    GSC-V
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Corps en verre/céramique, 5mm x 20mm, délai d’éteinte, fil de 1-1/2 po à chaque extrémité.
  • Intensité nominale
    0.1 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif