Aperçu
Description du fabricant
GSC-V6 FUSIBLE POUR LE CORPS EN CÉRAMIQUE
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Approbation CSACertifié
- Diamètre5 mm
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Type de fusibleDélai
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Longueur totale4.2871 po
- SérieGSC-V
- Approbations ULRépertorié
- Valeur nominale en volts125V C.A.
- Détails supplémentairesCorps en verre/céramique, 5mm x 20mm, délai d’éteinte, fil de 1-1/2 po à chaque extrémité.
- Intensité nominale6 A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité