GSR-V1/8
Fusible – 0.125 A, 125V CA, 125V CC, à action rapide, type à montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00523364
N° MFRGSR-V1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 0.125 A, 125V CA, 125V CC, à action rapide, type à montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00523364
N° MFRGSR-V1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GSR-V1/8 FUSIBLE PICO

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Plastique moulé
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Diamètre
    3 mm
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Plomb axial
  • Longueur totale
    3.7794 po
  • Série
    GSR-V
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Valeur nominale en volts
    125V CA, 125V CC
  • Détails supplémentaires
    Epoxy-Coated Body, Fast-Acting, 7.1mm Body Length, 1-1/2" Wire Leads.
  • Intensité nominale
    0.125 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif