Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 125V CA, 125V CC, à action rapide, type à montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00523410
N° MFRGSR-V15

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GSR-V15 FUSIBLE PICO

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    125V CA, 125V CC
  • Longueur totale
    3.7794 po
  • Diamètre
    3 mm
  • Série
    GSR-V
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Type de corps
    Plastique moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Plomb axial
  • Détails supplémentaires
    Epoxy-Coated Body, Fast-Acting, 7.1mm Body Length, 1-1/2" Wire Leads.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif