Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleUsage général
- Classe de fusibleK-5
- Intensité nominale90 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale7-7/8 po
- Diamètre1.3125 po
- SérieOTS
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.0000 po
- Hauteur de la lame0,7500 po
- Largeur de lame0,1250 po
- Approbations ULNorme 248-9
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.9
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général OTS offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OTS interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OTS ne sont pas des fusibles de rejet et il faut s'assurer que les fusibles de remplacement n'ont pas une valeur nominale d'interruption inférieure à celle des fusibles d'origine.