Motion
OTS250
Fusible – 250 A, 600V CA, usage général, type à montage sur lame, classe K-5
N° D’ARTICLE MI00523520
N° MFROTS250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 250 A, 600V CA, usage général, type à montage sur lame, classe K-5
N° D’ARTICLE MI00523520
N° MFROTS250
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OTS250 FUSIBLE UNIQUE

Spécifications

  • Type de fusible
    Usage général
  • Classe de fusible
    K-5
  • Intensité nominale
    250 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    11-5/8 po
  • Diamètre
    2.5625 po
  • Série
    OTS
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    1.8750 po
  • Hauteur de la lame
    1.6250 po
  • Largeur de lame
    0,2500 po
  • Approbations UL
    Norme 248-9
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.9
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à usage général OTS offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OTS interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OTS ne sont pas des fusibles de rejet et il faut s'assurer que les fusibles de remplacement n'ont pas une valeur nominale d'interruption inférieure à celle des fusibles d'origine.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif