Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleUsage général
- Classe de fusibleK-5
- Intensité nominale450 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale13-3/8 po
- Diamètre3.1250 po
- SérieOTS
- Longueur de la lame ou de la ferrule2.2500 po
- Hauteur de la lame2.0000 po
- Largeur de lame0,2500 po
- Approbations ULNorme 248-9
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.9
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général OTS offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OTS interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OTS ne sont pas des fusibles de rejet et il faut s'assurer que les fusibles de remplacement n'ont pas une valeur nominale d'interruption inférieure à celle des fusibles d'origine.