Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale0.1 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieTRM
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.14
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles intermédiaires Tri-Onic® TRM à temporisation sont de 250 volts CA et sont offerts en ampères de 1/10 à 30A. Ils ont un délai de 12 secondes à 200 % pour fournir une protection supplémentaire des petits moteurs, des petits transformateurs et d’autres charges d’appel élevées, ainsi que de nombreuses autres applications de 250 volts. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).