Motion
CCMR.500
Fusible POWR-PRO® - 0.5 A, 600V CA, Temporisation / Limitation de courant, Type de montage sur ferrule, Classe CC
N° D’ARTICLE MI00524503
N° MFRCCMR.500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible POWR-PRO® - 0.5 A, 600V CA, Temporisation / Limitation de courant, Type de montage sur ferrule, Classe CC
N° D’ARTICLE MI00524503
N° MFRCCMR.500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CCMR 1/2 CLASSE CC FUSIBLE
  • Aucune autre classe de fusibles approuvée pour la protection des circuits de dérivation n’a une cote de 600V et 300,000 A.I.R. dans un emballage aussi petit
  • Réduit les dommages causés par le chauffage et les effets magnétiques des courants de court-circuit; arrête d’endommager les courants de court-circuit plus rapidement que tout dispositif de protection mécanique
  • Élimine les temps d’arrêt inutiles causés par les surtensions ou les demandes d’équipement
  • Permet de choisir des tailles de fusibles plus proches des conditions de charge réelles – offre une meilleure protection
  • Littelfuse autocertifié à 300,000 ampères en standard

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Classe de fusible
    CC
  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Série
    CCMR
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles temporisés à double élément de la série CCMR sont recommandés pour une protection peu encombrante des circuits moteur jusqu’à 40 HP.
  • Intensité nominale
    0.5 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif