Description du fabricant
FUSIBLE CC DE CLASSE 1 CCMR
- Aucune autre classe de fusibles approuvée pour la protection des circuits de dérivation n’a une cote de 600V et 300,000 A.I.R. dans un emballage aussi petit
- Réduit les dommages causés par le chauffage et les effets magnétiques des courants de court-circuit; arrête d’endommager les courants de court-circuit plus rapidement que tout dispositif de protection mécanique
- Élimine les temps d’arrêt inutiles causés par les surtensions ou les demandes d’équipement
- Permet de choisir des tailles de fusibles plus proches des conditions de charge réelles – offre une meilleure protection
- Littelfuse autocertifié à 300,000 ampères en standard
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité