Motion
CCMR03.5
Fusible POWR-PRO® - 3.5 A, 600 V c.a., Temporisation/Limitation de courant, Classe CC
N° D’ARTICLE MI00524518
N° MFRCCMR03.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible POWR-PRO® - 3.5 A, 600 V c.a., Temporisation/Limitation de courant, Classe CC
N° D’ARTICLE MI00524518
N° MFRCCMR03.5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CCMR 3-1/2 CLASSE CC FUSIBLE
  • Aucune autre classe de fusibles approuvée pour la protection des circuits de dérivation n’a une cote de 600V et 300,000 A.I.R. dans un emballage aussi petit
  • Réduit les dommages causés par le chauffage et les effets magnétiques des courants de court-circuit; arrête d’endommager les courants de court-circuit plus rapidement que tout dispositif de protection mécanique
  • Élimine les temps d’arrêt inutiles causés par les surtensions ou les demandes d’équipement
  • Permet de choisir des tailles de fusibles plus proches des conditions de charge réelles – offre une meilleure protection
  • Littelfuse autocertifié à 300,000 ampères en standard

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    CC
  • Intensité nominale
    3.5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600 V c.a.
  • Série
    CCMR
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles temporisés à double élément de la série CCMR sont recommandés pour une protection peu encombrante des circuits moteur jusqu’à 40 HP.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif