Aperçu
- Aucune autre classe de fusibles approuvée pour la protection des circuits de dérivation n’a une cote de 600V et 300,000 A.I.R. dans un emballage aussi petit
- Réduit les dommages causés par le chauffage et les effets magnétiques des courants de court-circuit; arrête d’endommager les courants de court-circuit plus rapidement que tout dispositif de protection mécanique
- Élimine les temps d’arrêt inutiles causés par les surtensions ou les demandes d’équipement
- Permet de choisir des tailles de fusibles plus proches des conditions de charge réelles – offre une meilleure protection
- Littelfuse autocertifié à 300,000 ampères en standard
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleCC
- Intensité nominale25 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600 V c.a.
- SérieCCMR
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles temporisés à double élément de la série CCMR sont recommandés pour une protection peu encombrante des circuits moteur jusqu’à 40 HP.