Aperçu
- Réduire les temps d’arrêt – Un coup d’œil à la fenêtre d’indication d’un fusible indicateur JTD repère immédiatement les fusibles ouverts
- Réduire l’ouverture nuisible : les fusibles indicateurs ont des caractéristiques supérieures de temporisation et de cycle qui peuvent prolonger la durée de vie du fusible et réduire l’ouverture inutile
- Réduire les dommages à l’équipement – Les fusibles indicateurs offrent une protection supérieure contre les surcharges et les courts-circuits qui peuvent réduire les dommages à l’équipement. Les fusibles indicateurs fournissent également une protection « sans dommage » de type CEI 2 aux démarreurs de moteur de type CEI et NEMA
- Réduire les accidents – Le fusible indicateur JTD_ID améliore la sécurité en minimisant l’exposition aux circuits sous tension
- Contrairement à d’autres formes d’indication de fusible grillé, une fois que la fenêtre d’indication s’assombrit, elle reste sombre
- D’autres formes d’indication exigent que l’alimentation reste sous tension, ce qui représente un danger pour la sécurité du personnel
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleJ
- Intensité nominale30 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600 V c.a.
- SérieID JTD
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLe fusible Littelfuse POWR-PRO® JTD de classe J est disponible avec indication visuelle de fusible grillé ou dans des versions sans indication. Le délai de limitation de courant JTD-ID offre une conception brevetée qui réduit les ouvertures de fusibles nuisibles.