Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible semi-conducteur - 550 A, 500V CA, 450V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00528171
N° MFRL50S550.X

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L50S550 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
  • Limite de courant extrême
  • Faibles pertes de watts
  • Surtensions transitoires contrôlées
  • Reconnu UL

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Porte-fusible en ligne
    LSCR002
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Longueur totale
    4.4685 po
  • Série
    L50S
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    500V CA, 450V CC
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L50S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes d’aujourd’hui et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de demain en matière de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible.Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie des fusibles haute vitesse en utilisant la recherche avancée sur les métaux, les polymères et les matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Intensité nominale
    550 A
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif