GGA1-1/2
Fusible – 1.5 A, 125V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00528326
N° MFRGGA1-1/2
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 1.5 A, 125V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00528326
N° MFRGGA1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GGA1 1/2 FUSIBLE DE CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Verre
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Diamètre
    5 mm
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Type de fusible
    Délai
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    4.2871 po
  • Série
    GGA
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Valeur nominale en volts
    125V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Corps en verre, délai, 5mm x 20mm.
  • Intensité nominale
    1.5 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif