GSA3/8
Fusible – 0.375 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00528366
N° MFRGSA3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 0.375 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00528366
N° MFRGSA3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GSA3/8 PETIT FUSIBLE DE GRAVATION

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    0.375 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre
    0,2500 po
  • Série
    GSA
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Type de corps
    Céramique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Corps en céramique, délai, 1/4 po x 1 1/4 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif