Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Approbation CSACertifié
- Diamètre0,2500 po
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Type de fusibleDélai
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale1-1/4 po
- SérieGSA
- Approbations ULRépertorié
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesCorps en céramique, délai, 1/4 po x 1 1/4 po.
- Intensité nominale1.5 A