Aperçu
Description du fabricant
GSA-V4/10 PETIT FUSIBLE DE GRAVATION
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Approbation CSACertifié
- Diamètre0,2500 po
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Type de fusibleDélai
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Longueur totale4-1/4 po
- SérieGSA-V
- Approbations ULRépertorié
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesCorps en céramique, délai, 1/4 po x 1 1/4 po.
- Intensité nominale0.4 A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité