Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsVerre
- Approbation CSACertifié
- Diamètre5 mm
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Type de fusibleAgir rapidement
- Approbation CEIIec 127-2
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Longueur totale4.2871 po
- SérieGSB-V
- Approbations ULRépertorié
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesLes fusibles GSB-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, corps en verre, à action rapide, 5mm x 20mm.
- Intensité nominale0.125 A