Motion
SBS3
Fusible – 3 A, 600V CA, usage général, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00528603
N° MFRSBS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 3 A, 600V CA, usage général, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00528603
N° MFRSBS3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBS3 FUSIBLE MOYEN

Spécifications

  • Type de fusible
    Usage général
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    3 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    SBS
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.14
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Dimensions uniques pour l’équipement et les composants plus petits d’aujourd’hui. Fusible à action rapide à usage général développé en réponse à la demande de l’industrie pour des équipements et des composants plus petits. Le seul fusible de leur taille avec une valeur nominale complète de 600 V c.a. pour toutes les valeurs nominales d’ampérage selon les normes UL 248-14 et CSA no 59.2, et sont les seuls fusibles de cette taille avec une valeur nominale d’interruption de 100kA RMS. Les fusibles SBS ont une longueur de 1-3/8” , sont plus petitsde 1/8” que la plupart des fusibles intermédiaires standard et sont disponibles en 22 ampères, de 2/10A à 30A. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif