Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleUsage général
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale25 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieSBS
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.14
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesDimensions uniques pour l’équipement et les composants plus petits d’aujourd’hui. Fusible à action rapide à usage général développé en réponse à la demande de l’industrie pour des équipements et des composants plus petits. Le seul fusible de leur taille avec une valeur nominale complète de 600 V c.a. pour toutes les valeurs nominales d’ampérage selon les normes UL 248-14 et CSA no 59.2, et sont les seuls fusibles de cette taille avec une valeur nominale d’interruption de 100kA RMS. Les fusibles SBS ont une longueur de 1-3/8” , sont plus petitsde 1/8” que la plupart des fusibles intermédiaires standard et sont disponibles en 22 ampères, de 2/10A à 30A. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).